Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopphalter
>
Klapphalter
>
Artikel
Premium Tasche-Lasche Klapphalter STEREO 50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr120-110-11-019
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
120-110-11-019
EAN/GTIN:
4251844803463
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
klapphalter
Produktbeschreibung:
passend für alle handelsüblichen Baumwoll- und Microfasermopps mit Taschen und/oder Laschen
mit Arretierverschluß und Doppelfunktion
bleibt in der geöffneten Position gespreizt, das erleichtert wesentlich den Gebrauch
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
0,67 kg
Höhe:
70 mm
Länge:
500 mm
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Wischmopps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar Premium Klapphalter Profi, 40 cm
Floorstar
120-110-11-005
€ 18,02*
Ähnlich
Mopphalter Quick Snapper mit Klettstreifen 400 mm
Floorstar
120-110-11-015
€ 39,09*
Ähnlich
Premium Magnetklapphalter MagnetStar 400 mm
Floorstar
120-110-11-011
€ 24,72*
Ähnlich
Premium Tasche-Lasche Klapphalter STEREO 40 cm
Floorstar
120-110-11-018
€ 66,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.