Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® jet 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp Thenufil® jet 500 mm
Microfaser-Mopp Thenufil® jet 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-009
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-009
EAN/GTIN:
     4251844802107
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für glatte und leicht strukturierte Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • extreme Reinigungswirkung
  • gute Schmutzaufnahme
  • extrem gute Gleiteigenschaften
  • Langflor mit blau-weißen Polyester-Streifen
  • hohe Quadratmeter Leistung
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Gewicht:
12 g
Höhe:
15 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-003
ab € 6,79*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-008
ab € 4,04*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-003
ab € 8,71*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-003
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.