Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp FLIQ, Abrax 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser FLIQ Mopp Abrax 40 cm
Microfaser FLIQ Mopp Abrax 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-049
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-049
EAN/GTIN:
     4251844802299
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • Qualität made in Germany
  • für alle unempfindlichen Oberflächen geeignet
  • abrasive Premium-Thenufi-Microfaser SAN (rot)
  • hochflorigen Premium-Thenufil-Microfaser PIX (blau)
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Farbe:
blau/rot
Gewicht:
120 g
Höhe:
10 mm
Länge:
425 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-005
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.