Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Microfasermopp Thenufil Blue 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Microfasermopp Thenufil Blue 500 mm
Premium Microfasermopp Thenufil Blue 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-055
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-055
EAN/GTIN:
     4251844802329
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
  • sehr lange Flor
  • für alle Böden
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
12 g
Höhe:
20 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-004
ab € 4,55*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-054
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.