Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil Pix anthrazit 400 mm, mit Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp Thenufil Pix anthrazit 400 mm, mit Lasche
Microfasermopp Thenufil Pix anthrazit 400 mm, mit Lasche
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-12-013-A
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-12-013-A
EAN/GTIN:
     4251844802466
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • lange Flor
  • mit Lasche
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
10 g
Höhe:
25 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-006-A
ab € 6,97*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-010-A
ab € 8,36*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-013-A
ab € 7,91*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-006-Y
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.