Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopp
>
Wischmopp
>
Mikrofasermop
>
Artikel
Microfasermopp Thenufil Pix grün 500 mm, mit Lasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr130-120-12-014-G
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
130-120-12-014-G
EAN/GTIN:
4251844802541
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Produktbeschreibung:
für alle Böden
Premium Microfaser - made in Germany
hohe Wasseraufnahme
sehr starke Reinigungswirkung
sehr gute Schmutzaufnahme
sehr gute Gleiteigenschaften
lange Flor
mit Lasche
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
13 g
Höhe:
25 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Möppe
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Wischmopps
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
,
Feuchtwischmop
,
Feuchtwischmopp
,
Moppbezug
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
floorstar microfasermopp
,
microfasermopp
,
feuchtwischmopp microfaser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil Pix anthrazit 500 mm, mit Lasche
Floorstar
130-120-12-014-A
ab € 7,26*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® anthrazit 500 mm, mit Klett
Floorstar
130-120-14-011-A
ab € 9,99*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® Pix anthrazit 500 mm, mit Tasche und Lasche
Floorstar
130-120-13-014-A
ab € 8,90*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® Pix gelb 500 mm
Floorstar
130-120-11-018-Y
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen