Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® top 400 mm, mit Tasche und Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp "Thenufil" top 40 cm, mit Tasche/Lasche
Microfaser-Mopp "Thenufil" top 40 cm, mit Tasche/Lasche
Microfaser-Mopp Thenufil® top 400 mm, mit Tasche und Lasche
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-13-011
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-13-011
EAN/GTIN:
     4251844802688
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für glatte und leicht strukturierte Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
  • Kurzflor mit sehr hoher Filamentanzahl, dadurch sehr schnelle Trocknung des Bodens
  • mit Tasche und Lasche
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Gewicht:
7 g
Höhe:
10 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-016
ab € 3,73*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-007
ab € 6,92*
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-011
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.