Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil Hospital 400 mm Klett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp Thenufil Hospital 410 mm / Klett
Microfasermopp Thenufil Hospital 410 mm / Klett
Microfasermopp Thenufil Hospital 410 mm Klett
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-14-016
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-14-016
EAN/GTIN:
     4251844803098
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Zum Einfachen Halten und Wechseln des Mopps durch Klettbezug. Der Mopp ist anstelle der üblichen Taschen mit Klett zum Befestigen am Halter ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • speziell entwickelt für den Einsatzbereich im Krankenhaus
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • Kurzflor mit sehr hoher Filamentanzahl, dadurch sehr schnelle Trocknung des Bodens
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Gewicht:
9 g
Höhe:
10 mm
Länge:
420 mm
Typ:
Möppe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, floorstar microfasermopp, microfasermopp, feuchtwischmopp microfaser, Floorstar, Microfasermopp blue-easy, Microfasermopp SuperStar, Microfasermopp Thenufil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-001
ab € 7,88*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-003
ab € 8,69*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-005
ab € 9,49*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-013
ab € 10,03*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-004
ab € 9,73*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-008
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.