Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® forte T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp Thenufil® forte T 500 mm
Microfaser-Mopp Thenufil® forte T 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-16-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-16-002
EAN/GTIN:
     4251844803258
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden mit festsitzendem Schmutz
  • speziell für den Treppeneinsatz
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • extreme Reinigungswirkung
  • gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • Langflor mit grauen, harten Polyester-Streifen zum Lösen hartnäckigster Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
12 g
Höhe:
25 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-001
ab € 6,60*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-001
ab € 4,83*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-001
ab € 8,01*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-001
ab € 8,13*
Ähnlich
Floorstar
130-120-16-001
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.