Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Super 5 Zoll 127 mm - beige 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinigungspad Super 5 Zoll 127 mm - beige
Reinigungspad Super 5 Zoll 127 mm - beige
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-11-001-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-11-001-B
EAN/GTIN:
     4251844806181
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

SP 500 SUPERPAD 5 Zoll, Durchmesser 127 mm. Zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.

Produktbeschreibung:

  • beidseitig verwendbar
  • Padstärke: ca. 25 mm
  • durch dickere Struktur gegenüber Normalpad - Antrieb nicht so schnell zugesetzt, dadurch längere Standzeit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
127 mm
Farbe:
beige
Gewicht:
2 g
Höhe:
25 mm
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-12-003-w
ab € 28,95*
Ähnlich
Floorstar
140-120-12-004-w
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.