Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melamin PLUS Pad 16 Zoll, 406 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melamin PLUS Pad 16'', 406 mm
Melamin PLUS Pad 16'', 406 mm
Melamin PLUS Pad 16'', 406 mm
Melamin PLUS Pad 16'', 406 mm
Melamin PLUS Pad 16'', 406 mm
Melamin PLUS Pad 16'', 406 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-13-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-13-003
EAN/GTIN:
     4251844807690
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Entfernung von Schmuztstreifen und lästigem Grauschleier
  • als Alternative zur Grundreinigung
  • für mineralische Bodenbeläge, Feinsteinzeug-Fliesen, Naturstein, Betonwerkstein, strukturierte Oberflächen
  • Benutzung erfolgt feucht
  • ohne den Einsatz von Chemie
  • höhere Standzeit als herkömmliche Pads, ca. 10.000 Quadratmeter pro Pad
Weitere Informationen:
Durchmesser:
406 mm
Höhe:
28 mm
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: 16" maschinenpad, maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-17-001
ab € 64,57*
Ähnlich
Floorstar
140-120-13-001
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.