Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaserpad 6 Zoll san 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaserpad 6'' san
Microfaserpad 6'' san
Microfaserpad 6'' san
Microfaserpad 6'' san
Microfaserpad 6'' san
Microfaserpad 6'' san
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-14-001-S
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-14-001-S
EAN/GTIN:
     4251844807744
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • für die maschinelle Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • Qualität made in Germany
  • langlebig
  • geringer Chemieeinsatz
  • hohe Reinigungsleistung auf Teppichen, Steinböden, Fliesen, etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
152 mm
Gewicht:
3 g
Höhe:
15 mm
Typ:
Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-F
ab € 4,14*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-J
ab € 4,16*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-M
ab € 4,15*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-P
ab € 4,16*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-T
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.