Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Hochglanztuch SUPERSONIC grün 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfaser-Hochglanztuch SUPERSONIC grün
Microfaser-Hochglanztuch SUPERSONIC grün
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-021-G
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-021-G
EAN/GTIN:
     4251844810119
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • extrem feine, glatte Struktur für empfindliche Hochglanz-Oberflächen wie z.B. Klavier- und Autolack, Glas, Ceran, etc.
  • randlos (Laserschnitt), dadurch keine Kratzer- oder Streifenbildung
  • sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme
  • sehr gut auswaschbar
  • sehr angenehmer, weicher Griff
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
3 g
Höhe:
0,5 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,80*
€ 42,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,43*
€ 39,78
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,55*
€ 38,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-021-B
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.