Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbinde-Bodentuch gelb, imprägniert, Viskose 500er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Staubbinde-Bodentuch gelb, Viskose imprägniert, 600 x 300 mm
Staubbinde-Bodentuch gelb, Viskose imprägniert, 600 x 300 mm
Staubbinde-Bodentuch gelb, Viskose imprägniert, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-011
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-011
EAN/GTIN:
     4251844810195
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden geeignet
  • feine, perforierte Struktur mit Citrus Duft
  • sehr feines Staubbinde-Bodentuch in Thermovliesqualität
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1 g
Länge:
600 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, floorstar bodentuch, bodentuch, bodenwischtuch gelb, Floorstar, Geschirrtücher, Grubenhandtuch, Profi-Universaltuch, Spültuch, Staubbinde-Bodentuch, Staubtuch, Waffelbodentuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,86*
€ 191,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,84*
€ 179,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 146,96*
€ 174,88
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 143,10*
€ 170,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,05*
€ 164,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,24*
€ 159,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,15*
€ 121,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-021-R
ab € 10,15*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-020-R
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.