Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deichselkorb für Eimer 6 l SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimerkorb EK 1
Eimerkorb EK 1
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-002
EAN/GTIN:
     4251844803609
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Körbe/Taschen Reinigungswagen
körbe/taschen reinigungswagen

Produktbeschreibung:

  • zum Einhängen in die Deichsel
  • Verchromung ist stoßfest und resistent gegen Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Gewicht:
0,39 kg
Höhe:
180 mm
Länge:
400 mm
passend für:
alle Fahrwagen der Chromserie SOLID
Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,37*
€ 44,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,21*
€ 44,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-12-002
ab € 55,63*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-004
ab € 21,84*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-003
ab € 47,09*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-007
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.