Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterahmen 2x70 l mit Griff SOLID / GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterahmen 2x70 l mit Griff SOLID / GW
Halterahmen 2x70 l mit Griff SOLID / GW
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-011
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-011
EAN/GTIN:
     4251844803692
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ablagen
Adapter
Deckel
Floorstar

Produktbeschreibung:

  • mit Griff zum Einhängen an die Seitenstrebe
  • Verchromung ist stoßfest und resistent gegen Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Breite:
585 mm
Gewicht:
2,35 kg
Höhe:
150 mm
Länge:
530 mm
passend für:
Chromserie SOLID / RW
Typ:
Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,41*
€ 95,76*
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 73,31*
€ 98,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-012
ab € 39,81*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-015
ab € 39,99*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-010
ab € 73,02*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-016
ab € 73,87*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-017
ab € 69,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.