Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abstreifgitter für 22 l Eimer PATENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifgitter Edelstahl
Abstreifgitter Edelstahl
Edelstahl-Abstreifgitter für 22 l Eimer PATENT
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-14-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-14-003
EAN/GTIN:
     4251844804217
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
Ersatzeimer Reinigungswagen
abstreifgitter

Produktbeschreibung:

  • für 22 l Eimer PATENT
  • praktische Abstreifgitter aus Edelstahl
  • wird über den Rand des 22 l Eimer gehängt und steht im Wasser
  • kann hervorragend den Mopp vom groben Schmutz befreien
  • wird auch im Eineimer-Verfahren ein gutes Reinigungsergebnis erzielt
  • beim Einsatz im Zweieimer-Verfahren dient das Abstreifgitter zudem als Tropfschutz zwischen den Eimern
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Gewicht:
1,23 kg
Höhe:
50 mm
Länge:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Deichsel, Einlage, Entsorgungssack, Floorstar, Halter, Mopp, Pressen, Wannen, Warnschild, Wäschesack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 126,24*
€ 156,88*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,01*
€ 166,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-14-001
ab € 493,11*
Ähnlich
Floorstar
180-110-14-002
ab € 703,19*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-018
ab € 54,61*
Ähnlich
Floorstar
180-110-16-003
ab € 9,50*
Ähnlich
Floorstar
180-110-16-002
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.