Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb für 2 Eimer 6 l PATENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb für 2 Eimer 6 l PATENT
Korb für 2 Eimer 6 l PATENT
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-14-007
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-14-007
EAN/GTIN:
     4251844804224
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Körbe/Taschen Reinigungswagen

Produktbeschreibung:

  • Korb wird in den Führungsbügel gehängt
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
Gewicht:
0,9 kg
Höhe:
167 mm
Länge:
320 mm
passend für:
2 Eimer 6 l PATENT
Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,62*
€ 86,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 74,98*
€ 95,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-027
ab € 34,70*
Ähnlich
Floorstar
180-110-16-010
ab € 106,20*
Ähnlich
Floorstar
180-110-16-012
ab € 130,42*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-008
ab € 2,52*
Ähnlich
Floorstar
180-110-16-004
ab € 9,51*
Ähnlich
Floorstar
180-110-16-001
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.