Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer rot rechteckig 22 l für PATENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer rot rechteckig 22 l PATENT
Kunststoffeimer rot rechteckig 22 l PATENT
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-14-008-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-14-008-R
EAN/GTIN:
     4251844804248
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer

Kunststoffeimer rot rechteckig 22 l für Patent

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
rot
Fassungsvermögen:
22 Liter
Gewicht:
1,33 kg
Höhe:
270 mm
Länge:
590 mm
passend für:
Flachpressenserie PATENT
Typ:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, kunststoffeimer rot, ersatzeimer reinigungswagen, kunststoffeimer floorstar, Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,59*
€ 39,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 31,37*
€ 43,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-028-Y
ab € 9,39*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-030-R
ab € 13,64*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-031-R
ab € 14,90*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-029-R
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.