Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Adapter für Flachpresse RW 1 / BRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Adapter für Flachpresse RW 1 / BRIX
Edelstahl-Adapter für Flachpresse RW 1 / BRIX
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-16-013
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-16-013
EAN/GTIN:
     4251844804354
Suchbegriffe:
Edelstahl-Adapter
edelstahl adapter

ADF RW1BX ES Edelstahl-Adapter für Flachpresse RW 1 / BRIX. Zur Umrüstung eines Reinigungswagen 1 BRIX zum Flachpressenwagen.

Produktbeschreibung:

  • simple Montage
  • Aufstecken der Flachpressenaufnahme in das Grundgestell
  • verschrauben der Streben an den Holmen des Wagens - somit Gewährleistung eines sicheren Standes der Eimer
  • Adaper aus sehr robustem Edelstahl
  • bildet eine einheit mit der dazugehörigen optionalen Falchpresse PATENT FP 1 ES (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
Gewicht:
6,9 kg
Höhe:
640 mm
Länge:
630 mm
passend für:
Flachpresse RW 1 / BRIX
Typ:
Halter
Weitere Suchbegriffe: duo, Flachpressenwagen, Floorstar, mono, PATENT, putzen, quattro, reinigen, säubern, top
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-16-014
ab € 80,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.