Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungssack gelb mit Kordel 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungssack gelb mit Kordel 120 l
Entsorgungssack gelb mit Kordel 120 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-017-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-017-Y
EAN/GTIN:
     4251844804514
Datenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Reinigungswagen
entsorgungssack reinigungswagen

Produktbeschreibung:

  • passend für die Chromwagen der SOLID Serie und die Edelstahlwagen der ESTAWA und PATENT Serien
  • mit Kordel zum Fixieren am Halterahmen
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Farbe:
gelb
Fassungsvermögen:
120 Liter
Gewicht:
0,75 kg
Höhe:
15 mm
Länge:
910 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 57,43*
€ 75,88*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,55*
€ 85,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-001-B
ab € 14,04*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-018-R
ab € 34,38*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-025-B
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.