Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär Reinigungsblock - Donnerbalken 1 Pack à 4 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sanitär Reinigungsblock "Donnerbalken" 1 Pack à 4 St.
Sanitär Reinigungsblock "Donnerbalken" 1 Pack à 4 St.
Sanitär Reinigungsblock "Donnerbalken" 1 Pack à 4 St. Anwendung 1
Sanitär Reinigungsblock "Donnerbalken" 1 Pack à 4 St. Anwendung 2
Sanitär Reinigungsblock "Donnerbalken" 1 Pack à 4 St.Anwendung 3
Sanitär Reinigungsblock "Donnerbalken" 1 Pack à 4 St., Detail
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-024
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-024
EAN/GTIN:
     4251844804651
Suchbegriffe:
Metallradierer
Reinigungsblock
Rostradierer
reinigungsblock

Sanitär Reinigungsblock - Donnerbalken - wirkt wie ein Radiergummi und entfernt spielend leicht Flecken und hartnäckigen Schmutz. Dieser Reinigunsschwamm kann feucht, mit und ohne Reinigungsmittel, angewendet werden.

Hinweis:

  • Auf Verträglichkeit an unempfindlicher Stelle prüfen. Nicht zu verwenden auf hochpolierten Metallen, Glas, Fiberglas oder anderen empfindlichen Oberflächen.

Einsatzgebiete:

  • im WC, Urinal, Waschbecken, Bad, Dusche, etc.
  • gegen hartnäckigen Schmutz, wie z.B. Urinstein
  • gegen festsitzenden Kalk
  • beseitigt Schimmel-, Kalk- und Rostflecken
  • 100% ökologisch
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Schwämme
Weitere Suchbegriffe: Feuchtreinigung, Floorstar, nass reinigen, Reinigungspad, Reinigunsradierer, säubern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,8675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
150-120-00-007
ab € 9,39*
Ähnlich
Floorstar
150-110-01-003-BW
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.