Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Stromerzeuger-Abgasschlauch
>
Artikel
Abgasschlauch Metall, 1,5 - 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-geko904872
Hersteller:
Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
904872
EAN/GTIN:
4038469101552
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Stromerzeuger-Abgasschlauch
abgasschlauch
Produktbeschreibung:
für Stromerzeuger Die Professionellen: 2801, 3001, 4401, 5401, 7401, 9001, 13001, 7801, 10010, 15014
für Stromerzeuger Super Silent: 3011, 4411, 5411, 7411, 9000, 12000, 18000, 15014, 15019
für Stromerzeuger Die Robusten: 4400, 6400, R7401
für Schweiß-Stromerzeuger: 6410
flexibler Metallschlauch zum abteilen der Abgase
nicht verwendbar in geschlossenen Räumen
nur in Verbindung mit Adapter für Abgasschlauch - Bestellnummer geko904880
Achtung! Vergiftungsgefahr!
Länge: 1,5 - 3 m
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Stromerzeuger
>
Zubehör für Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe:
Erdnungsgarnitur
,
Fahrgestell
,
FI-Schutzschalter
,
Geko
,
GW 308
,
Isometer
,
Steckdosen
,
Tankdeckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEKO Stromerzeuger 2200 VA, 230 V, Benzin 2801 E-A/SHBA
Metallwarenfabrik Gemmingen
986216
€ 1.191,76*
Zubehör
GEKO Stromerzeuger 4401 E-AA/HHBA PS, 3500 VA, (230 V), Benzin, Handstart, STAGE
Metallwarenfabrik Gemmingen
986386
€ 3.774,34*
Zubehör
GEKO Stromerzeuger 7401 ED-AA/HEBA, 6480/5150 VA, (400/230 V),Benzin,E-Start, ST
Metallwarenfabrik Gemmingen
986393
€ 4.816,41*
Zubehör
GEKO Stromerzeuger 7401 ED-AA/HHBA, 6480/5150 VA, (400/230 V),Benzin,Handstart,
Metallwarenfabrik Gemmingen
986392
€ 4.220,47*
Zubehör
GEKO Stromerzeuger 7401 ED-AA/HHBA, 6580/5500 VA, (400/230 V),Benzin,Handstart
Metallwarenfabrik Gemmingen
986551
€ 3.621,81*
Zubehör
GEKO Stromerzeuger 9001 ED-AA/SHBA, 9000 VA, (230 V/400 V)
Metallwarenfabrik Gemmingen
986607
€ 5.083,04*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 10010 E-S/ZEDA
Metallwarenfabrik Gemmingen
986809
€ 10.910,44*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 10010 ED-S/ZEDA
Metallwarenfabrik Gemmingen
986808
€ 8.770,84*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 13001 ED-S/SEBA
Metallwarenfabrik Gemmingen
986656
€ 6.809,65*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 15014 E-S/MEDA
Metallwarenfabrik Gemmingen
987243
€ 14.229,49*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 15014 ED-S/MEDA
Metallwarenfabrik Gemmingen
987244
€ 16.352,33*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 2801 E-A/HHBA
Metallwarenfabrik Gemmingen
986218
€ 1.251,96*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 3001 E-AA/HHBA STAGE V
Metallwarenfabrik Gemmingen
986300
€ 2.270,34*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 4401 E-AA/HEBA PS STAGE V
Metallwarenfabrik Gemmingen
986387
€ 4.877,89*
Zubehör
Stromerzeuger Geko 5401 ED-AA/HEBA PS STAGE V
Metallwarenfabrik Gemmingen
986389
€ 5.036,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.