Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Zusatztank
>
Artikel
Zusatztank 10 l für 9001 ED-AA/SHBA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-geko924144
Hersteller:
Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
924144
EAN/GTIN:
4038469197319
Suchbegriffe:
Zusatztank
geko zusatztank
Produktbeschreibung:
für Stromerzeuger Die Professionellen: 9001
für extra lang Einsatzzeiten
nur in Verbindung mit Montagesatz
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Stromerzeuger
>
Zubehör für Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe:
Adapter
,
Funkfernstart
,
Geko
,
Kanisterbetankungsset
,
Kraftstoffentnahmegerät
,
Montagesatz
,
Starterbatterie
,
Tragegriffe
,
Verlastungsösen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zusatztank 100 l für 7801
Metallwarenfabrik Gemmingen
924150
ab € 761,74*
Ähnlich
Zusatztank 50 l für 7801
Metallwarenfabrik Gemmingen
924149
ab € 654,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen