Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Zusatztank
>
Artikel
Zusatztank 150 l für 7801
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-geko924151
Hersteller:
Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
924151
EAN/GTIN:
4038469197388
Suchbegriffe:
Zusatztank
geko zusatztank
Produktbeschreibung:
für Stromerzeuger Die Professionellen: 7801
für extra lang Einsatzzeiten
nur in Verbindung mit Montagesatz
Einbau nur werksseitig möglich
Abmessung (LxBxH): 790 x 550 x 410 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Stromerzeuger
>
Zubehör für Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe:
Adapter
,
Funkfernstart
,
Geko
,
Kanisterbetankungsset
,
Kraftstoffentnahmegerät
,
Montagesatz
,
Starterbatterie
,
Tragegriffe
,
Verlastungsösen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,72*
€ 1.965,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,09*
€ 1.879,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.538,59*
€ 1.830,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.498,10*
€ 1.782,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,81*
€ 1.672,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,92*
€ 1.644,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,43*
€ 1.611,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steckdosenoption 1 für 60014 Super Silent
Metallwarenfabrik Gemmingen
985521
ab € 1.714,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen