Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Notstromautomatik
>
Artikel
Notstromumschaltung MNU 1 ph.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-geko988330
Hersteller:
Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
988330
EAN/GTIN:
4038469203294
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung
geko notstromautomatik
notstromautomatik
Produktbeschreibung:
für Stromerzeuger Die Professionellen: 4401, 5401, 7401
für Stromerzeuger Super Silent: 15019
übernimmt bei Stromausfall die Notstromversorgung der wichtigsten Einrichtungen in Ihrem Haus
ist die einfache Lösung einer Netzersatzanlage für Jedermann
nach dem Start des GEKO-Stromerzeugers muss nur noch der Schalter umgelegt werden und schon wird das Haus wieder mit Strom versorgt
1-phasige Ausführung: 16 A
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Stromerzeuger
>
Zubehör für Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe:
Geko
,
GSM
,
Isolationsüberwachung
,
Kaltstartpaket
,
Kühlwasservorheizung
,
LED Bedienfeldbeleuchtung
,
Ölvorheizung
,
Tankventil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,61*
€ 839,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,10*
€ 791,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 648,04*
€ 771,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 630,99*
€ 750,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,62*
€ 699,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,85*
€ 682,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,19*
€ 641,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GW 308 für 7801
Metallwarenfabrik Gemmingen
988534
ab € 482,40*
Ähnlich
Kanisterbetankungsset
Metallwarenfabrik Gemmingen
988530
ab € 196,66*
Ähnlich
Kraftstoffentnahmegerät
Metallwarenfabrik Gemmingen
915230
ab € 134,12*
Ähnlich
Montagesatz Zusatztank für 7801
Metallwarenfabrik Gemmingen
923996
ab € 376,50*
Ähnlich
Zusatztank 10 l
Metallwarenfabrik Gemmingen
900563
ab € 145,30*
Ähnlich
Zusatztank 150 l
Metallwarenfabrik Gemmingen
923963
ab € 1.307,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen