| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo120 Herst.-Nr.: 120 EAN/GTIN: 4045921010871 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - leichtes und handliches Universalmessrad
- gut ablesbares Display
- auf Taschengröße einklappbar
- ergonomischer Revolvergriff mit rutschfestem Gummi
- Nullstellung und Stopbremse bequem im Griff integriert
- kleinste Messung 10 cm
- Zählmechanismus vorwärts und rückwärts
- Start- und Endpositionsbestimmung mit flexiblem Zeiger
- einklappbarer Abstellbügel mit breiter Aufstellfläche
- sehr gute Traktion durch vollummanteltes Laufrad
- Radumfang: 1 Meter
- Abmessungen: eingeklappt 510 (L) x 140 mm (B)
Lieferumfang: - Tasche mit Schultertrageriemen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Speichenrad | Breite: | 140 mm | Gewicht: | 1,8 kg | Länge: | 1000 mm | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Koffer, Tragetasche für Messread |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,19* | € 96,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,39* | € 112,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|