Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalstative FS 23 W/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalstativ FS 23 W/S
Universalstativ FS 23 W/S
Artikel-Nr.:
     415-geo152W_S
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     152 W/S
EAN/GTIN:
     4045921100282
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierstativ
nivellierstativ

Das Universalstativ FS 23 W/S ist für alle Vermessungsinstrumente zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Schraubklemmung
  • Schultertrageriemen
  • Durchmesser Stativteller: 143 mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
105 – 170 cm
Ausführung:
Flachkopf
Gewicht:
5,1 kg
Gewinde:
5/8 Zoll
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Alustativ Builders Tripod BT, Alustativ FS, geo fennel, Holzstativ FS, Kurbelstativ FS, Stative, Stativstern, Universalstativ FS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
152
ab € 61,72*
Ähnlich
geo-FENNEL
151
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.