Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR50
Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR50
Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR50, FL 105 H
Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR50, FR 50
Artikel-Nr.:
     415-geo212050
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     212050
EAN/GTIN:
     4045921019492
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen. Der FL 105H gehört zur neuesten Generation Horizontallaser aus dem Hause geoFennel. Einfach in der Bedienung, robust und leistungsfähig für den dauerhaften Einsatz.

Produktbeschreibung FL 105H:

  • selbstnivellierend
  • einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
  • Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
  • Staub-/Wasserschutz IP 65
  • Automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 800
  • Betriebsdauer / Akku: 36 h NiMH

Technische Daten Empfänger FR 50:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Genauigkeit: ± 1 / 2.5 / 5 mm
  • Abschaltbarer Ton: ja
  • Signaltöne: 2
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 115H, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,47*
€ 834,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,54*
€ 777,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,78*
€ 757,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 620,02*
€ 737,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,31*
€ 687,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,89*
€ 678,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,21*
€ 652,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
212001
ab € 545,26*
Ähnlich
geo-FENNEL
212078
ab € 621,28*
Ähnlich
geo-FENNEL
212060
ab € 584,03*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080
ab € 636,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080-S01
ab € 725,17*
Ähnlich
geo-FENNEL
213145
ab € 1.135,45*
Ähnlich
geo-FENNEL
213177
ab € 1.201,46*
Ähnlich
geo-FENNEL
213160
ab € 1.173,64*
Ähnlich
geo-FENNEL
213180
ab € 1.216,86*
Ähnlich
geo-FENNEL
244045
ab € 732,06*
Ähnlich
geo-FENNEL
244077
ab € 818,17*
Ähnlich
geo-FENNEL
244050
ab € 850,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
244055
ab € 729,08*
Ähnlich
geo-FENNEL
244080
ab € 820,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.