Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FLG 245HV-GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FLG 245HV-GREEN
Rotationslaser FLG 245HV-GREEN
Rotationslaser FLG 245HV-GREEN
Artikel-Nr.:
     415-geo244551
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     244551
EAN/GTIN:
     4045921010970
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser

Der FLG 245HV-Green ist das Multitalent unter den Rotationslasern aus dem Hause geoFennel. Er ist der Allrounder für den Innen- und Außenbereich mit vielen praktischen Funktionen für den täglichen Einsatz im Innenausbau. Mit neuartigen Antriebskonzept und Selbstnivellierungsmechanismus sowie einem anwenderfreundlichen Bedienkonzept zählt der FLG 245HV-Green neuesten Generation Horizontal- und Vertikallaser. Dazu ist er robust, temperaturstabil und äußerst genau. Im Set mit passendem Empfänger FRG 45-Green.

Produktbeschreibung:

  • grüne Laserdiode mit besserer Sichtbarkeit des Laserstrahls bei Arbeiten auf Sicht (ohne Empfänger)
  • Arbeitsbereich bis 1000 m im Durchmesser
  • Staub-/Wasserschutz IP 54
  • Scanning- und Punktfunktion
  • 90° Lotstrahl
  • automatische TILT-Funktion
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • manuelle Neigung in X- und Y-Achse
  • Fernbedienungsfunktion abschaltbar

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Genauigkeit horizontal: ± 1,0 mm / 10 m
  • Genauigkeit vertikal: ± 1,5 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 45-Green: 1000 m
  • manuelle Neigung X-Achse: ± 5° (± 9%)
  • manuelle Neigung Y-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Funkfernbedienung Reichweite: IR 100 m
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 300, 800
  • Betriebsdauer / Akku: 24 h NiMH

Lieferumfang:

  • Fernbedienung
  • Akku
  • Ladegerät
  • Fach für Alkalinebatterien
  • magnetische Zieltafel
  • Wandhalter
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 245HV-GREEN, Tracking, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,35*
€ 889,24*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,11*
€ 972,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,45*
€ 1.157,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,56*
€ 1.084,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 888,18*
€ 1.056,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 864,81*
€ 1.029,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,01*
€ 978,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,63*
€ 967,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,11*
€ 941,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
290610
ab € 83,84*
Zubehör
geo-FENNEL
482
ab € 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.