Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger FR 77-MM Tracking, mit Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger FR 77-MM TRACKING
Empfänger FR 77-MM TRACKING
Empfänger FR 77-MM TRACKING - Laserstrahlen 1
Empfänger FR 77-MM TRACKING - Laserstrahlen 2
Empfänger FR 77-MM TRACKING - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo257150-M
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     257150M
EAN/GTIN:
     4045921015579
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger

Universell einsetzbar für Rotationslaser mit rotem und grünem Strahl.

Produktbeschreibung:

  • mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm - die sichtbare Genauigkeit
  • extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
  • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
  • beleuchtbares Display
  • robuste Halteklammer
  • Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung, z. B. am Schnurgerüst

Technische Daten:

  • Genauigkeit 3-stufig: 2 / 5 / 9 mm
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Arbeitsbereich Klasse 2-Laser: 150 – 500 m
  • Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser: 300 – 500 m
  • Länge Empfangsfenster: 125 mm
  • Länge Empfangsbereich mm-Anzeige: 100 mm
  • Offset-Bereich (0SET) von Basislinie: ± 20 mm
  • Maßeinheiten: mm, cm, in, in-Bruch
  • Signaltöne: 3
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: Alkaline / 110 h
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich

Lieferumfang:

  • 4 x AA Alkalinebatterien
  • Halteklammer für Nivellierlatte
  • Halterung für Schnurgerüst
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Gewicht:
0,5 kg
Höhe:
32 mm
Länge:
170 mm
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, FL, FMR, FR, FR-DIST, FRD, FRG, FRP, geo fennel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,29*
€ 458,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
244701
ab € 1.080,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.