Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger FR 77-MM Tracking


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger FR 77-MM Tracking
Empfänger FR 77-MM Tracking
Empfänger FR 77-MM Tracking - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo257150
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     257150
EAN/GTIN:
     4045921006249
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger

Produktbeschreibung:

  • extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
  • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
  • beleuchtbares Display
  • robuste Halteklammer
  • Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung, z. B. am Schnurgerüst
  • mit Funkmodul zur Steuerung der Trackingfunktion

Technische Daten:

  • Genauigkeit 3-stufig: ± 2 / 5 / 9 mm
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Arbeitsbereich Klasse 2-Laser: 150 m
  • Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser: 350 m
  • Länge Empfangsfenster: 125 mm
  • Länge Empfangsbereich mm-Anzeige: 100 mm
  • Offset-Bereich (0SET) von Basislinie: ± 20 mm
  • Maßeinheiten: mm, cm, in, in-Bruch
  • Signaltöne: 3
  • Display-Anzeige: vorn, hinten
  • LED-Anzeige: vorn, hinten, seitlich
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: Alkaline / 110 h
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich

Lieferumfang:

  • 4 x AA Alkalinebatterien
  • Halteklammer
  • Halterung
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Gewicht:
0,5 kg
Höhe:
32 mm
Länge:
170 mm
Schutzklasse:
IP 67
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, FL, FMR, FR, FR-DIST, FRD, FRG, FRP, geo fennel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,67*
€ 398,24*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,42*
€ 414,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,89*
€ 455,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,07*
€ 443,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,25*
€ 432,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
242701
ab € 1.041,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.