Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FLG 190A Green mit Empfänger FR 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FLG 190A Green mit Empfänger FR 45
Rotationslaser FLG 190A Green mit Empfänger FR 45
Rotationslaser FLG 190A Green mit Empfänger FR 45 - Detailansicht
Rotationslaser FLG 190A Green mit Empfänger FR 45 - Laserstrahlen
Rotationslaser FLG 190A Green mit Empfänger FR 45 - im Koffer
Rotationslaser FLG 190A Green mit Empfänger FR 45 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo292195
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     292195
EAN/GTIN:
     4045921011687
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser

Selbstnivellierender Rotationslaser FLG 190A Green ist perfekt auch im Innenausbau mit hervorragender Sichtbarkeit der Laserlinie durch PowerSwitch-Technologie. Die grüne Laserdiode erhöht die Sichtbarkeit der Laserlinie unter schwierigen Arbeitsbedingungen wie z.B. helle Umgebung, lange Distanzen, dunkle Messflächen. Durch die Selbstnivellierung in Sekunden- schnelle ist dieser Laser ideal für Anwendungen, bei denen das Gerät häufifig umgesetzt werden muss, z.B. im Estrichbau.

Produktbeschreibung:

  • sehr schnelle Selbstnivellierung
  • horizontal vollautomatischer Rotationslaser
  • vertikal mit nur einer Fußschraube einstellbar
  • automatische Abschaltung und akustisches Signal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
  • permanenter Lotstrahl
  • wiederaufladbare NiMH-Akkus mit intelligentem Ladegerät
  • integrierte Wand-/Bodenauflage mit Stellschraube

Empfänger FR 45:

  • mit Dual-Display und Halteklammer für Nivellierlatte
  • 2 x LCD-Anzeige
  • abschaltbarer Ton
  • Abschaltautomatik
  • Beleuchtung
  • eingebaute Libelle sowie Magnete oben und seitlich
  • Gummiumrandung

Technische Daten:

  • Verwendung für Laserdiode: grün
  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Genauigkeit horizontal: ± 1,5 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: Ø 40 m
  • Rotationsgeschwindigkeit: 200, 400, 600 U/min
  • Betriebsdauer: 12 h
  • Stromversorgung: NiMH

Lieferumfang:

  • Rotationslaser FL 105H
  • Empfänger FR 45 mit Halteklammer
  • NiMH-Akkus
  • Ladegerät
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 190A, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,71*
€ 604,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,04*
€ 612,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,96*
€ 672,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,48*
€ 655,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 535,99*
€ 637,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,18*
€ 585,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,71*
€ 550,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
252000
ab € 135,58*
Zubehör
geo-FENNEL
257100
ab € 211,53*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 104,20*
Zubehör
geo-FENNEL
155
ab € 108,43*
Zubehör
geo-FENNEL
165
ab € 167,99*
Zubehör
geo-FENNEL
290700
ab € 103,16*
Zubehör
geo-FENNEL
482
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.