| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo300100 Herst.-Nr.: 300100 EAN/GTIN: 4045921015456 |
| | |
|
| | |
| Der GeoDist®100-TOUCH erfasst komplexe Messungen smart per benutzerfreundlichem Touchscreen. Alle Vorteile des GeoDist 80® mit ergänzter Reichweite von bis zu 100 Metern. Produktbeschreibung: - Distanz/Fläche/Volumen
- Dauermessung/Minimum/Maximum
- Addition/Subtraktion
- Offset +/- & Absteckung
- Farbdisplay / drehbar
- Zielsucherkamera mit 4 x Zoom
- 1/4" Stativanschluss
- Neigungsmessung 4 x 90°
- Messebene: vorne, hinten, Stativanschluss
- Punkt-zu-Punkt Messung (3D)
- Pythagorasfunktionen
- automatische Distanzmessung (über Neigungsmessung)
- automatische Höhenmessung (über Neigungsmessung)
- Trapezmessungen
- Flächenmessung Dreieck/Kreis
- Volumenmessung Zylinder
- Speicher (1000 letzte Messwerte)
- Datenexport via Bluetooth & USB
- GeoDist®Connect App (Android & Apple)
Technische Daten: - Messdistanz: 0.2 - 100 m
- Genauigkeit Distanzmessung (typ.): ± 2 mm
- Genauigkeit Neigungsmessung: +/-0.3°
- Messeinheiten: m /ft / in / ft+in
- Stromversorgung: NiMH
- Laserdiode: rot
Lieferumfang: - NiMH-Akkus
- USB-Ladekabel
- Holster
- Handschlaufe
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,152 kg | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP 65 | Temparaturbeständigkeit: | -10° C bis +40° C | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laser-distanzmessgerät, EcoDist Pro, Entfernungsmesser, geo fennel, GeoDist®, Laser, messen |
| | |
| |