| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo300710 Herst.-Nr.: 300710 EAN/GTIN: 4045921014015 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Laser-Nullpunkt ist immer hinten
- Bandmaßlänge 5 m, separat einsetzbar
- Magnetbandhaken und Band-Selbstsperrfunktion
- Band-Verriegelungsknopf mit stufenloser Rollautomatik
- Metallclip zum bequemen Einhängen am Gürtel
- deckelgeschütze USB-Ladebuchse
- tiefliegende An- und Ausschaltung
- Geräte-Abschaltautomatik
- Laser-Messdistanz: bis 20 m
- Auflösung: 1 mm
- Länge Bandmaß: 5 Meter
- Genauigkeit Bandmaß: ± 1,5 mm / 5 m
- Breite Bandmass: 19 mm
- Automatikabschaltung Laser / Gerät: 30 / 180 Sekunden
- Laserklasse / Wellenlänge: 2 / 630-670 nm
- Stromversorgung / Betriebsdauer: Li-Ion-Akku / 5 h (Aufladung erfolgt über USB-Anschluß)
Lieferumfang: - USB-Ladekabel
- integrierte Li-Ion-Batterie
Weitere Informationen: | | Breite: | 79 mm | Gewicht: | 0,275 kg | Länge: | 83 mm | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,78* | € 53,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 68,26* | € 87,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|