Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kurbelstative leicht FS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstative leicht FS 4
Kurbelstative leicht FS 4
Artikel-Nr.:
     415-geo301010
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     301010
EAN/GTIN:
     4045921017245
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
kurbelstativ

Leichtes Kurbelstativ FS 4 aus Aluminium für Geräte mit 1/4’’-Gewinde. Ideal auch zur Verwendung mit Laserentfernungsmessern.

Produktbeschreibung:

  • eingebaute Dosenlibelle
  • dreh-/kippbarer Stativkopf
  • inkl. 98 cm langer Mittelsäule
  • inkl. Tragetasche
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
54 - 149 cm
Gewicht:
1 kg
Gewinde:
1/4 Zoll
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Alustativ Builders Tripod BT, Alustativ FS, geo fennel, Holzstativ FS, Kurbelstativ FS, Stative, Stativstern, Universalstativ FS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
302000
ab € 55,05*
Ähnlich
geo-FENNEL
304000
ab € 104,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.