Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotlaser FLP 150-GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lotlaser FLP 150-GREEN
Lotlaser FLP 150-GREEN
Lotlaser FLP 150-GREEN - Laserstrahlen
Lotlaser FLP 150-GREEN - Detailansicht 1
Lotlaser FLP 150-GREEN - Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     415-geo310100
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     310100
EAN/GTIN:
     4045921015463
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
FLP 150 GREEN
geo fennel
Laser
Lot-Laser.messen

Präziser Lotlaser mit integriertem koaxialer Laserstrahl zur Sichtlinie. Der Laserpunkt lässt sich fokussieren und kann durch das Fernrohr beobachtet werden. Grüner Laserpunkt (nach oben) für beste Sichtbarkeit.

Produktbeschreibung:

  • einfach zu bedienendes Laserlot mit zwei entgegengesetzten Laserpunkten (oben und unten)
  • Sichtbarkeit des Lasers auf einer Distanz = 120 m / Tag
  • beleuchtete Röhrenlibelle hilft bei der Einstellung unter ungünstigen Lichtverhältnissen
  • hohe Genauigkeit für präzises Arbeiten

Technische Daten:

  • Fernrohrvergrößerung: 25x
  • Objektivdurchmesser: 36 mm
  • kürzeste Zielweite: 0,5 m
  • Röhrenlibelle: 20” / 2 mm
  • Laserdiode / Laserklasse: grün / 2
  • Durchmesser Laserpunkt: 3 mm / 50 m
  • max. Sichtbarkeit / Tag: = 120 m
  • max. Sichtbarkeit / Nacht: = 250 m
  • Abweichung zur optischen Achse: = 5”
  • Genauigkeit: ± 2,5 mm / 100 m
  • Laserdiode: rot
  • Genauigkeit: ± 1 mm / 1,5 m
  • Stromversorgung: 10 h / Li-Ion

Lieferumfang:

  • Li-Ion Akku
  • Ladegerät
  • Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Weitere Suchbegriffe: Lotlaser, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,17*
€ 1.117,17*
Frei Haus
ab € 1.265,40*
€ 1.407,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,17*
€ 1.329,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,89*
€ 1.269,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.039,54*
€ 1.237,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.012,18*
€ 1.204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,08*
€ 1.140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,79*
€ 1.125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,17*
€ 1.092,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.