| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo520200 Herst.-Nr.: 520200 EAN/GTIN: 4045921018402 |
| | |
|
| | |
| Die flexible 3-in-1 Lösung für den Einsatz von Punkt- und Linienlasern in allen möglichen Anwendungen: Klemmsäule, Stativ und Wandhalterung in einem! Egal welche Einsatzmöglichkeiten die Baustelle bietet - kein Problem, sie sind gerüstet….. Produktbeschreibung Klemmsäule: - Klemmsäule (Einbein-Stativ) wird zwischen Boden und Decke festgeklemmt
- Geräteplattform kann stufenlos in jeder Position festgeklemmt werden
- mit integriertem Feintrieb mm-genau höhenpositioniert werden
- 5 stabile Teilstücke aus Metall, mit Teilung in 5 mm & 1/4 inch Schritten, Verbindung mit 5/8"-Metallgewinde
- Arbeitsbereich: Plattformhöhe von 0,2 m bis 3,55 m
Produktbeschreibung Klemmsäule & Stativ: - für die freistehende Positionierung überall im Raum, wird die Klemmsäule im Stativ montiert
- 2 Befestigungsschrauben sichern den festen Stand der Klemmsäule im Stativ
- Arbeitsbereich: Plattformhöhe von 0,5 m bis 3,55 m
Produktbeschreibung Multi-Funktionshalterung: - abnehmbare Gerätehalterung zur Befestigung an Wänden, Trockenbauschienen und Stativen mit 5/8" Anschluss
- höhenverstellbare Plattform integriertem Feintrieb, Verstellbereich 85 mm
- Horizontalverstellung 360° mit beidseitigem Endlosfeintrieb
- Aufnahme für Klemmbefestigung an Trockenbau-Wandschienen
- Magnete auf Rückseite
- Schraubloch für Wandhängung
- für Geräte mit 1/4" & 5/8"-Anschluss
Lieferumfang: - Klemmsäule
- Stativ
- multifunktionale Halterung
- Transporttasche
Weitere Informationen: | | Länge: | 355 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |