Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP
Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP
Artikel-Nr.:
     415-geo534100
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     534100
EAN/GTIN:
     4045921010369
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser

Die neuen Geo6X Multi-Linienlaser sind unsere innovativen Werkzeuge für die Profis der Baustelle. 3 x 360°-Laserlinien bilden 6 Laserkreuze mit einer hervorragenden Sichtbarkeit.

Produktbeschreibung:

  • 3 x 360°-Laserlinien – bilden 6 Laserkreuze
  • Laserlinien einzeln schaltbar
  • Lotfunktion
  • Abstand Laserebene zu Wand/Decke min. 12 mm
  • Magnete vorn und seitlich zur Befestigung an Trockenbauschiene
  • Einsatz mit Empfänger (optional)
  • Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden
  • 5/8’’- und 1/4’’-Anschlüsse am Gerät
  • multifunktionale Halterung: Magnete auf der Rückseite, Riemenbefestigung, höhenverstellbar, 5/8"-Anschluss für Stativ

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 30 m (Radius)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger (optional): 60 m
  • Betriebsdauer / Stromversorgung 1 x 360°, 2 x 360°, 3 x 360°: 20 h, 12 h, 5 h / Alkaline
  • Laserdiode: rot

Lieferumfang:

  • multifunktionale Halterung
  • Li-Ion-Akku
  • Ladegerät & USB 3.0 Kabel
  • Batteriefach für Alkalinebatterien
  • magnetische Zieltafel
  • Koffer
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
0,8 kg
Höhe:
80 mm
Länge:
140 mm
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Mulitlinienlaser, Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP, Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP GREEN, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 378,41*
€ 496,29*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 421,60*
€ 516,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 496,29*
€ 590,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 469,37*
€ 558,55
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 457,34*
€ 544,23
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 445,30*
€ 529,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 403,35*
€ 479,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 397,52*
€ 473,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 378,41*
€ 450,31
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
290900
ab € 254,91*
Zubehör
geo-FENNEL
500510
ab € 99,02*
Zubehör
geo-FENNEL
2752000
ab € 210,04*
Zubehör
geo-FENNEL
520100
ab € 57,35*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 104,20*
Zubehör
geo-FENNEL
290700
ab € 103,16*
Zubehör
geo-FENNEL
290560
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.