| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo635 Herst.-Nr.: 635 EAN/GTIN: 4045921002241 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus Kohlefaser
- sehr leicht
- justierbare Dosenlibelle
- austauschbare Fußspitze
- Schraubklemmung
- Verbindung teleskopierbar
- Stahlrastbolzen einsteckbar bei: 1,80, 2,00, 2,20 m
- Adapter: 5/8“
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Länge: | 136 - 248 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geo fennel, GPS-Antennenstab, messen, Prismenstab, Vermessung, Vermessungszubehör, Zweibeinstativ |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 190,16* | € 255,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 202,97* | € 262,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|