Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera FTI 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera FTI 300
Wärmebildkamera FTI 300
Artikel-Nr.:
     415-geo800040
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800040
EAN/GTIN:
     4045921011229
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera

Einstiegs-Wärmebildkamera zur Darstellung der Temperaturverteilung auf Oberflächen. Geiegnet zum Einsatz im Heizung- und Klimaanlagenbau, zur Raumisolation (Wärmeverlust), im Sanitärbereich, in Kfz-Werkstätten oder in der Elektrik. Mit der Wärmebildkamera FTI 300 von geoFennel wird das Lokalisieren von heißen und kalten Stellen an elektrischen Anlagen und mechanischen Geräten zum Kinderspiel.

Produktbeschreibung:

  • automatische Anzeige von wärmstem und kältestem Messpunkt im Bild (Hot/Cold Spot) mit konfigurierbarer Alarmfunktion
  • PIP-Funktion zur Überblendung von Sichtbild mit Infrarotbild (0-100%) zur besseren Orientierung im Bild
  • 6 Farbpaletten
  • Bildspeicher für 6000 Bilder / Übertragung auf PC für anschließende Berichterstellung
  • Temperaturmessbereich -20°C bis +300°C

Technische Daten Wärmebild:

  • Detektortyp: ungekühlte pyroelektrische Keramik
  • IR-Spektralbereich: 6.5 - 14 µm
  • Auflösung IR-Sensor: 32 x 31 Pixel
  • Thermische Empfindlichkeit: <0,15°C (150 mK)
  • Sichtfeld: 40° x 40°
  • Fokussierung: fix
  • Kürzeste Zielweite: 50 cm
  • Bildfrequenz: 9 Hz
  • Farbpaletten: 6 - grau (weiß heiß), grau (schwarz heiß), Metall, Regenbogen, Regenbogen (hochkontrast), heißes Metall
  • Messpegel und Messspanne: automatisch
  • Integrierte Digitalkamera: 48608 pixel
  • Display: 2.2" TFT Farb-LCD, 320 x 240 Pixel
  • PIP-Funktion: (Bildüberblendung) IR-Bild und Sichtbild in 6 Schritten (0,25,50,75,100%)
  • Parallax Korrektur Sicht- und IR-Bild einstellbar: 0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m

Technische Daten Infrarot-Temperaturmessung:

  • Temperaturbereich: -20°C - +300°C
  • Maßeinheiten: °C, °F
  • Genauigkeit (bei 25°C): ± 2% des
  • Ablesewertes oder ± 2°C
  • Messpunkte: 3 (im Zentrum,Maximalwert, Minimalwert)
  • Messfunktion: Automatische Korrektur von Emissionsgrad und reflektierter Temperatur
  • Möglichkeit, die Genauigkeit zu erhöhen durch Anpassung
  • Emissionsgrad des zu messenden Objektes einstellbar: 0.01 - 1.00
  • Oberflächentemperatur des zu messenden Objektes einstellbar: 0 - 40°C

Technische Daten Allgemein:

  • Stromversorgung: 3.7 V Li-Ion Akku
  • Betriebsdauer: 4 h Dauerbetrieb, 8 h normale Arbeitsweise
  • Automatische Abschaltung (Stromsparfunktion): 10 min
  • Menüsprachen: DE, EN, FR, ES, IT
  • Arbeitstemperaturbereich: 0°C - +50°C
  • Arbeitsluftfeuchtigkeitsbereich: 10% - 90% HR
  • Gewicht: 410 g
  • Abmessungen: 205 x 155 x 62 mm
  • Speicher: MircoSD-Karte 8 GB
  • Dateiformat / Kapazität: .bmp / 6000 Bilder
  • PC-Interface: USB 2.0

Lieferumfang:

  • Li-Ion-Akku und Ladegerät
  • USB-Kabel für Datenübertragung und Ladevorgang
  • Koffer
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Gewicht:
0,410 kg
Höhe:
62 mm
Länge:
205 mm
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +300° C
Weitere Suchbegriffe: Darstellung, geo fennel, Oberflächen, Temperaturverteilung, Wärmebild-Kamera, Wärmebildkamera FTI 300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 442,52*
€ 528,36*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,98*
€ 558,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,53*
€ 664,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,20*
€ 633,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,55*
€ 617,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 504,91*
€ 600,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,09*
€ 558,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800770
ab € 45,82*
Ähnlich
geo-FENNEL
6135
ab € 138,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.