Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massband Rubber Tape 8 m x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Massband Rubber Tape 8 m x 25 mm
Massband Rubber Tape 8 m x 25 mm
Massband Rubber Tape 8 m x 25 mm - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-geoM345015
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     M345015
EAN/GTIN:
     4045921140509
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m
taschenbandmass

Produktbeschreibung:

  • mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • verpackt in einer Blisterbox mit farbigem Einleger
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
8 m
Maßanfang:
D
Typ:
Taschenbandmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,39*
€ 44,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,72*
€ 44,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,78*
€ 53,2882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,99*
€ 48,7781
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,25*
€ 43,1375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
M313030
ab € 31,01*
Ähnlich
geo-FENNEL
M345012
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.