Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProConcrete Betonbohrer 7 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProConcrete Betonbohrer 7 x 100 mm
ProConcrete Betonbohrer 7 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10007
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10007
EAN/GTIN:
     4010159100076
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
heller betonbohrer

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein
  • hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel
  • überzeugende Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger „Twinmax-G2“ Wendel
  • spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberfläche garantiert gute Bruchfestigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
7 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
100 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 7mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,38*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,60*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,63*
4 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 3,17*
€ 4,66*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,14*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,28*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,45*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,62*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 7,44*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10011
ab € 3,45*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,38*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.