Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 30 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 30 x 90 mm
Forstnerbohrer 30 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller12039
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12039
EAN/GTIN:
     4010159120395
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 30mm

Produktbeschreibung:

  • ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen
  • gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden
  • garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe
  • mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren
  • Schaft-Ø: 9,5 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
30 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
90 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, heller forstnerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 16,96*
€ 24,03*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,88*
€ 26,33*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 34,13*
€ 46,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,21*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.