Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 14 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 14 x 160 mm
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 14 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller15636
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15636
EAN/GTIN:
     4010159156363
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Klinker, Gasbeton und Kalksandstein
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
  • Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
  • hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,56*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 5,83*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 5,88*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 5,91*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,89*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864037
ab € 3,34*
Ähnlich
Heller
15637 0
ab € 5,32*
Ähnlich
Heller
15638 7
ab € 5,86*
Ähnlich
Heller
15969 2
ab € 7,44*
Ähnlich
Heller
15970 8
ab € 11,78*
Ähnlich
Heller
15971 5
ab € 13,33*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
16316 3
ab € 6,23*
Ähnlich
Heller
16317 0
ab € 9,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29884
ab € 12,58*
Ähnlich
Heller
19451 8
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.