Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 5 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 5 x 160 mm
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 5 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller17650
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17650
EAN/GTIN:
     4010159176507
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Klinker, Gasbeton und Kalksandstein
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
  • Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
  • hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
5
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,43*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 1,86*
€ 2,48*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,50*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,56*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,49*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,72*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,69*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,13*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,33*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,40*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,19*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,03*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
C58791
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
C58755
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.