Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerbohrer Tramax-Wendel 10 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerbohrer Tramax-Wendel 10 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller18002
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18002
EAN/GTIN:
     4010159180023
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • Schlagbohrer mit Rundschaft für Stein
  • ideal für Akkubohrmaschinen
  • hochfeste Lötung der HM-Platten für extrem hohe Standzeiten
  • vierspiralige Förderwendel für schnellen Bohrmehltransport
  • HST-gehärtete Oberfläche garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern
  • Einsatzbereich: Kalksandstein, Ziegelsteine, Leichtbaustoffe, Marmor
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
350 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
400 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,11*
Ähnlich
Heller
18001 6
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.