Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerbohrer Tramax-Wendel 12 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     415-heller18004
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18004
EAN/GTIN:
     4010159180047
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • Schlagbohrer mit Rundschaft für Stein
  • ideal für Akkubohrmaschinen
  • hochfeste Lötung der HM-Platten für extrem hohe Standzeiten
  • vierspiralige Förderwendel für schnellen Bohrmehltransport
  • HST-gehärtete Oberfläche garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern
  • Einsatzbereich: Kalksandstein, Ziegelsteine, Leichtbaustoffe, Marmor
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
350 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
400 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,05*
€ 21,40*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,47*
€ 21,41*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,20*
€ 33,36*
€ 3,50*
ab € 26,77*
€ 36,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,11*
Ähnlich
Heller
18001 6
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.