Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Forstnerbohrer
>
Forstnerbohrersatz
>
Artikel
Forstnerbohrer-Set 15-teilig
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller18996
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
18996
EAN/GTIN:
4010159189965
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Forstnerbohrer-Satz
Lieferumfang:
15 x Forstnerbohrer Ø 10/12/14/15/16/20/22/24/25/30/32/35/40/45/50 mm
Produktbeschreibung:
ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen
gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden
garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe
mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren
Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Einsatzzweck:
Holz
Schaftform:
rund
Typ:
Bohrer Set
... >
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Set
,
Forstnerbohrersatz
,
Forstnerbohrerset
,
Scharnierlochbohrer-Satz
,
Scharnierlochbohrer-Set
,
Scharnierlochbohrersatz
,
Scharnierlochbohrerset
,
forstnerbohrer-satz heller
,
forstnerbohrer satz
,
bohren
,
Bohrer
,
Heller
,
Holz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,77*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 182,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,05*
€ 295,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,93*
€ 287,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,48*
€ 265,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,05*
€ 242,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 193,31*
€ 230,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,77*
€ 217,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Forstnerbohrersatz 0394 5-tlg.D.15,20,25,30,35mm HELLER
Heller
29339
ab € 57,69*
Ähnlich
Heller 18991 0 Forstnerbohrer-Set 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35mm Zylinderschaft 5teilig
Heller
18991 0
ab € 32,44*
Ähnlich
Heller 18995 8 Forstnerbohrer-Set 10 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm
Heller
18995 8
ab € 69,53*
Ähnlich
Schlangenbohrer Lewis-Set 6-teilig
Heller
18980
ab € 44,15*
Ähnlich
Schlangenbohrer Lewis-Set 6-tlg.
Heller
18981
ab € 97,26*
Ähnlich
Schlangenbohrersatz 0386 6-tlg.L.450mm 12-22mm Drehbox HELLER
Heller
29340
ab € 94,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen