Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AllMat Universalbohrer 6 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AllMat Universalbohrer 6 x 100 mm
AllMat Universalbohrer 6 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller19415
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19415
EAN/GTIN:
     4010159194150
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer

Produktbeschreibung:

  • idealer Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Werkstoffe
  • Bohrungen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide auch auf glatten und harten Flächen möglich
  • bei Bohrungen in Mauerwerk & Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
100 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Universalbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,86*
5 Tage
97
1
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 4,01*
1 Tag
114
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,02*
2 Tage
114
20
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,03*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,42*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,10*
Ähnlich
Heller
22711
ab € 4,00*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 3,00*
Ähnlich
Heller
21679 M
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.